ABB SPA - ABBTY25MX-RW TYRAP RW 4,8X186 NEROUV 1000PZ - TY25MX-RW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.67 mm
Bandlänge - 185.67 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.09 mm
Packung
1000 ST
EAN
5415022180176
Artikelnummer
ABBTY25MX-RW
Herstellernummer
TY25MX-RW
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
4.67 mm
Bandlänge:
185.67 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.09 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
220 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
MIL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


