ABB SPA - ABBTY225-50-100 TYFAST 4,6X228 NAT 100PZ - TY225-50-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 215 mm
Ausführung - innenverzahnt
Banddicke - 1.3 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
EAN
5414363061342
Artikelnummer
ABBTY225-50-100
Herstellernummer
TY225-50-100
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
215 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.3 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


