Startseite

ABB SPA - ABBTY200-40X-100 Kabelbinder PA 6.6 - TY200-40X-100

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY200-40X-100 Kabelbinder PA 6.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.556 mm

  • Bandlänge - 204.72 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.17 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5414363075240

Artikelnummer

ABBTY200-40X-100

Herstellernummer

TY200-40X-100

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

3.556 mm

Bandlänge:

204.72 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.17 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

180 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

TYFAST 3 6X205 NEROUV 100PZ