Startseite

ABB SPA - ABBTY125-40X Kabelbinder - TY125-40X

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY125-40X Kabelbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.5 mm

  • Bandlänge - 141 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.17 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

5414363060680

Artikelnummer

ABBTY125-40X

Herstellernummer

TY125-40X

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

3.5 mm

Bandlänge:

141 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.17 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

180 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Fascetta in plastica, nero poliammide (nylon 6.6) per temperature fino a 105 gradi