Startseite

ABB SPA - ABBTY100-18-M TYFAST 2,5X100 NAT 1000PZ - TY100-18-M

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY100-18-M TYFAST 2,5X100 NAT 1000PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 100 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - sonstige

  • Banddicke - 1 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

5415022524147

Artikelnummer

ABBTY100-18-M

Herstellernummer

TY100-18-M

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

100 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

sonstige

Banddicke:

1 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Fascetta con dentino in plastica Ty-Fast? in poliammide 6.6, colore naturale, per uso interno e temperature fino a 85?C, certificata UL/IEC 62275 Type 2/21, larghezza 2,5mm, lunghezza 100mm, tenuta minima allo sgancio di 80N, venduta in confezione da 1000 pezzi