Startseite

ABB SPA - ABBTY100-18 Kabelbinder PA 6.6 - TY100-18

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY100-18 Kabelbinder PA 6.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.4 mm

  • Bandlänge - 112 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.12 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1000 ST

EAN

5414363060215

Artikelnummer

ABBTY100-18

Herstellernummer

TY100-18

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

2.4 mm

Bandlänge:

112 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.12 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

TYFAST 2 4X115 NAT 1000PZ