Startseite

ABB SPA - ABBTT6025K TETTO PARASPRUZZI 600X250MM (LXP) - TT6025K

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTT6025K TETTO PARASPRUZZI 600X250MM (LXP)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 55 mm

  • Tiefe - 250 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646736567

Artikelnummer

ABBTT6025K

Herstellernummer

TT6025K

Hersteller

ABB

Breite:

600 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

250 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

250 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

TETTO PARASPRUZZI 600X250MM (LXP)