ABB SPA - ABBTT4015K TETTO PARASPRUZZI 400X150MM (LXP) - TT4015K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Höhe - 55 mm
Tiefe - 150 mm
Farbe - grau
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
8015646736420
Artikelnummer
ABBTT4015K
Herstellernummer
TT4015K
Hersteller
ABB
Breite:
400 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
150 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
150 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein


