Startseite

ABB SPA - ABBTT3020K TETTO PARASPRUZZI 300X200MM (LXP) - TT3020K

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTT3020K TETTO PARASPRUZZI 300X200MM (LXP)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 45 mm

  • Tiefe - 200 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646736444

Artikelnummer

ABBTT3020K

Herstellernummer

TT3020K

Hersteller

ABB

Breite:

300 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

200 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

300 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

200 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

TETTO PARASPRUZZI 300X200MM (LXP)