ABB SPA - ABBTS88 Klingeltransformator - TS88

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 8 V
Sekundärstromstärke 1 - 1 A
Art des Trafos - Standardklingeltrafo
Sekundärspannung 2 - 8 V
Packung
1 ST
EAN
8012542286653
Artikelnummer
ABBTS88
Herstellernummer
TS88
Hersteller
ABB
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
8 V
Sekundärstromstärke 1:
1 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Sekundärspannung 2:
8 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Max. Ausgangsstrom:
1 A
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
8 W
Sekundärspannung 3:
8 V
Unterputzmontage:
nein
Max. Verlustleistung:
4 W
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Länge:
65 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
85 mm
Temperaturschutz:
ja
Kurzschlusssicher:
ja