Startseite

ABB SPA - ABBTS3645HF Kabelbinder - TS3645HF

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTS3645HF Kabelbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.5 mm

  • Bandlänge - 360 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 4.5 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

5414363059950

Artikelnummer

ABBTS3645HF

Herstellernummer

TS3645HF

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

4.5 mm

Bandlänge:

360 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

4.5 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

TYFAST UL94V0 4 8X370 BIANCO 100PZ