ABB SPA - ABBTS1624 Klingeltrafo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 24 V
Sekundärstromstärke 1 - 0.66 A
Art des Trafos - Standardklingeltrafo
Sekundärspannung 2 - 24 V
Packung
1 ST
EAN
8012542286158
Artikelnummer
ABBTS1624
Herstellernummer
TS1624
Hersteller
ABB
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Sekundärstromstärke 1:
0.66 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Sekundärspannung 2:
24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Max. Ausgangsstrom:
0.66 A
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
16 W
Sekundärspannung 3:
24 V
Unterputzmontage:
nein
Max. Verlustleistung:
4 W
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Länge:
65 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
85 mm
Temperaturschutz:
ja
Kurzschlusssicher:
ja