Startseite

ABB SPA - ABBTM4012 TM40 4-8-12V TRASFORMATORE 40VA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 4 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 10 A

  • Art des Trafos - Standardklingeltrafo

  • Sekundärspannung 2 - 8 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542287759

Artikelnummer

ABBTM4012

Herstellernummer

TM4012

Hersteller

ABB

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

4 V

Sekundärstromstärke 1:

10 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Sekundärspannung 2:

8 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Sekundärstromstärke 2:

5 A

Max. Ausgangsstrom:

10 A

Aufputzmontage:

nein

Max. Ausgangsleistung:

40 W

Sekundärspannung 3:

12 V

Unterputzmontage:

nein

Max. Verlustleistung:

4 W

Sekundärstromstärke 3:

3.33 A

Breite in Teilungseinheiten:

3

Breite:

52.5 mm

Länge:

65 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Höhe:

85 mm

Temperaturschutz:

nein

Kurzschlusssicher:

ja

Trasformatore per campanelli e suonerie (funzionamento discontinuo), TM40. Tensione : 4-8-12V. Potenza nominale massima: 40VA. Trasformatore per campanelli a prova di guasto (CEI EN 61558-2-8)