Startseite

ABB SPA - ABBTM1024 TM10 12-24V TRASFORMATORE 10VA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 0.83 A

  • Art des Trafos - Standardklingeltrafo

  • Sekundärspannung 2 - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542287254

Artikelnummer

ABBTM1024

Herstellernummer

TM1024

Hersteller

ABB

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärstromstärke 1:

0.83 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Sekundärspannung 2:

24 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Sekundärstromstärke 2:

0.41 A

Max. Ausgangsstrom:

0.83 A

Aufputzmontage:

nein

Max. Ausgangsleistung:

10 W

Sekundärspannung 3:

12 V

Unterputzmontage:

nein

Max. Verlustleistung:

4 W

Sekundärstromstärke 3:

0.4 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Länge:

65 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Höhe:

85 mm

Temperaturschutz:

nein

Kurzschlusssicher:

ja

Trasformatori per campanelli a prova di guasto TMI trasformatori TM, provvisti di secondario in bassissima tensione di sicurezza, sono adatti per il comando di carichi che richiedono una alimentazione discontinua, come in particolare campanelli e suonerie.Questa tipologia di trasformatori è a prova di guasto e garantisce un ottimo livello di sicurezza grazie al perfetto isolamento e separazione dei circuiti primario e secondario.