Startseite

ABB SPA - ABBTF4224 TF42-24 Rele' termico 20-24 classe 10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 20...24 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614398155

Artikelnummer

ABBTF4224

Herstellernummer

TF4224

Hersteller

ABB

Einstellbarer Strombereich:

20...24 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Relè termico di sovraccarico per contattori AF09 ... AF38 • Applicazione: protezione dai sovraccarichi, classe di intervento 10, protezione da mancanza di fase, reset manuale o automatico selezionabile • Descrizione: larghezza 45 mm, elementi di comando piombabili