Startseite

ABB SPA - ABBTF4220 TF42-20 Rele' termico 16-20 classe 10 - TF4220

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 16...20 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779764971

Artikelnummer

ABBTF4220

Herstellernummer

TF4220

Hersteller

ABB

Einstellbarer Strombereich:

16...20 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Relè termico di sovraccarico per contattori AF09 ... AF38 • Applicazione: protezione dai sovraccarichi, classe di intervento 10, protezione da mancanza di fase, reset manuale o automatico selezionabile • Descrizione: larghezza 45 mm, elementi di comando piombabili