Startseite

ABB SPA - ABBTF140DU90 TF140DU-90 Rele' termico 66-90 CL:10

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTF140DU90 TF140DU-90 Rele' termico 66-90 CL:10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 66...90 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614446818

Artikelnummer

ABBTF140DU90

Herstellernummer

TF140DU90

Hersteller

ABB

Einstellbarer Strombereich:

66...90 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

TF140DU-90 RELE TERMICO 66-90 CL 10