Startseite

ABB SPA - ABBTEC15/4.5 Abschlusskappen - TEC15/4.5

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTEC15/4.5 Abschlusskappen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 15 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.5 mm

  • Nennquerschnitt - 5...12 mm²

  • Gesamtlänge nach Schrumpf - 44 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5414363109808

Artikelnummer

ABBTEC15/4.5

Herstellernummer

TEC15/4.5

Hersteller

ABB

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser vor Schrumpf:

15 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4.5 mm

Nennquerschnitt:

5...12 mm²

Gesamtlänge nach Schrumpf:

44 mm

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Schrumpfrate:

2:1

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

TERMINALE TEC 2 1 D 15 SACCHETTO 100P B TERMORESTRINGENTE PER CAVI