Startseite

ABB SPA - ABBTC5347AR Befestigungssockel - TC5347AR

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTC5347AR Befestigungssockel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 28.58 mm

  • Breite - 28.58 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Höhe - 8.53 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5414363058984

Artikelnummer

ABBTC5347AR

Herstellernummer

TC5347AR

Hersteller

ABB

Länge:

28.58 mm

Breite:

28.58 mm

Befestigungsart:

sonstige

Höhe:

8.53 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

7.6 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

229 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

4.4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

0...65 °C

BASE TC5347AR 100PZ PER FASCETTE