ABB SPA - ABBTC5142 Montageplatte - TC5142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 23.42 mm
Breite - 14.29 mm
Befestigungsart - sonstige
Höhe - 10.72 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm
Packung
100 ST
EAN
5414363058830
Artikelnummer
ABBTC5142
Herstellernummer
TC5142
Hersteller
ABB
Länge:
23.42 mm
Breite:
14.29 mm
Befestigungsart:
sonstige
Höhe:
10.72 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.6 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
229 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
5.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C


