ABB SPA - ABBTC5141 Befestigungssockel - TC5141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 17.07 mm
Breite - 11.13 mm
Befestigungsart - sonstige
Höhe - 8.33 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Packung
100 ST
EAN
5414363058823
Artikelnummer
ABBTC5141
Herstellernummer
TC5141
Hersteller
ABB
Länge:
17.07 mm
Breite:
11.13 mm
Befestigungsart:
sonstige
Höhe:
8.33 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
102 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
3.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C


