ABB SPA - ABBTC345AX BASE 4VIE PA6,6 NERO UV AD.25,4X25,4 1000PZ - TC345AX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 28.58 mm
Breite - 28.6 mm
Befestigungsart - selbstklebend
Höhe - 5.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.2 mm
Packung
1000 ST
EAN
5414363058595
Artikelnummer
ABBTC345AX
Herstellernummer
TC345AX
Hersteller
ABB
Länge:
28.58 mm
Breite:
28.6 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Höhe:
5.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.2 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
0...65 °C


