Startseite

ABB SPA - ABBTC342A-NDT Flachprofil-Befest.sockel - TC342A-NDT

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTC342A-NDT Flachprofil-Befest.sockel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 28.58 mm

  • Breite - 28.6 mm

  • Befestigungsart - selbstklebend

  • Höhe - 6.4 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

5415022188349

Artikelnummer

ABBTC342A-NDT

Herstellernummer

TC342A-NDT

Hersteller

ABB

Länge:

28.58 mm

Breite:

28.6 mm

Befestigungsart:

selbstklebend

Höhe:

6.4 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.8 mm

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff mit Metallpigmenten

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

0...65 °C

ACCESSORIO MONTAGGIO AUTOAD. NYLON RILEV PER FASCETTE