ABB SPA - ABBTC142X BASETTA A SELLA NERA 500PCS - TC142X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 23.42 mm
Breite - 14.29 mm
Befestigungsart - sonstige
Höhe - 10.72 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm
Packung
500 ST
EAN
5414363500278
Artikelnummer
ABBTC142X
Herstellernummer
TC142X
Hersteller
ABB
Länge:
23.42 mm
Breite:
14.29 mm
Befestigungsart:
sonstige
Höhe:
10.72 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.6 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
5.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C
BASETTA A SELLA NERA 500PCS PER FASCETTE


