ABB SPA - ABBTC141-NDT Befestigungssockel - TC141-NDT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 17.02 mm
Breite - 11.1 mm
Befestigungsart - sonstige
Höhe - 8.38 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Packung
1 ST
EAN
5415022188301
Artikelnummer
ABBTC141-NDT
Herstellernummer
TC141-NDT
Hersteller
ABB
Länge:
17.02 mm
Breite:
11.1 mm
Befestigungsart:
sonstige
Höhe:
8.38 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Farbe:
blau
Durchmesser Befestigungsloch:
3.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40...85 °C


