ABB SPA - ABBTC112-TB TYRAP BAS.VITE 9.5X19MM POLY. 6,6 NAT1000PZ - TC112-TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 19.1 mm
Breite - 4.8 mm
Befestigungsart - sonstige
Höhe - 4.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Packung
1000 ST
EAN
5414363058052
Artikelnummer
ABBTC112-TB
Herstellernummer
TC112-TB
Hersteller
ABB
Länge:
19.1 mm
Breite:
4.8 mm
Befestigungsart:
sonstige
Höhe:
4.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
4.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C
TYRAP BAS.VITE 9.5X19MM POLY. 6 6 NAT100 PER FASCETTE


