Startseite

ABB SPA - ABBTC1102 Montagehalterung - TC1102

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTC1102 Montagehalterung

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 76 mm

  • Breite - 12.7 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Höhe - 3.2 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5414363057956

Artikelnummer

ABBTC1102

Herstellernummer

TC1102

Hersteller

ABB

Länge:

76 mm

Breite:

12.7 mm

Befestigungsart:

sonstige

Höhe:

3.2 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.8 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

2 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

3.7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

TYRAP BAS.A VITE 12.7X76MM POLY 6 6NAT10 PER FASCETTE