ABB SPA - ABBTC105 Befestigungssockel - TC105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 25.4 mm
Breite - 13.2 mm
Befestigungsart - sonstige
Höhe - 3.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Packung
1000 ST
EAN
5414363057895
Artikelnummer
ABBTC105
Herstellernummer
TC105
Hersteller
ABB
Länge:
25.4 mm
Breite:
13.2 mm
Befestigungsart:
sonstige
Höhe:
3.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
102 mm
Farbe:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
4.9 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Einsatztemperatur:
-100...450 °C