Startseite

ABB SPA - ABBTC103 Befestigungssockel - TC103

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTC103 Befestigungssockel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 79 mm

  • Breite - 15.8 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Höhe - 5.1 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm

Packung

  • 500 ST

EAN

5414363057871

Artikelnummer

ABBTC103

Herstellernummer

TC103

Hersteller

ABB

Länge:

79 mm

Breite:

15.8 mm

Befestigungsart:

sonstige

Höhe:

5.1 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

7.6 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

1 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

6.9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

TYRAP BAS.A VITE 15.8X78MM POLY.6 6NAT50 PER FASCETTE