ABB SPA - ABBTC101 Befestigungssockel - TC101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 50 mm
Breite - 12.7 mm
Befestigungsart - sonstige
Höhe - 3.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Packung
1000 ST
EAN
5414363057840
Artikelnummer
ABBTC101
Herstellernummer
TC101
Hersteller
ABB
Länge:
50 mm
Breite:
12.7 mm
Befestigungsart:
sonstige
Höhe:
3.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
1 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
5.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C