ABB SPA - ABBTBM2750 SHRINK-KON TBM 3:1 D69,9 BARRA 1,22M BK - TBM2750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 69.9 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.4 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - mittelwandig
Packung
1 ST
EAN
5414363109471
Artikelnummer
ABBTBM2750
Herstellernummer
TBM2750
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
69.9 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25.4 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
2 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein


