ABB SPA - ABBTBM0750 SHRINK-KON TBM 3:1 D19,1 BARRA 1,22M BK - TBM0750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.1 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 5.6 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - mittelwandig
Packung
5 ST
EAN
5414363109419
Artikelnummer
ABBTBM0750
Herstellernummer
TBM0750
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19.1 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
5.6 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
6.1 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
2 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll
Bedruckbar:
nein


