Startseite

ABB SPA - ABBT160V23 T16-0,23 Rele' termico 0,17-0,23 CL:10

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBT160V23 T16-0,23 Rele' termico 0,17-0,23 CL:10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.17...0.23 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614261596

Artikelnummer

ABBT160V23

Herstellernummer

T160V23

Hersteller

ABB

Einstellbarer Strombereich:

0.17...0.23 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

T16-0 23 RELE TERMICO 0 17-0 23 CL 10