ABB SPA - ABBSVN4-M40.20 Guarniz. piatta M40 IP68 BL - SVN4-M40.20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 55 mm
Innendurchmesser - 40 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 40
Packung
20 ST
EAN
7630030274916
Artikelnummer
ABBSVN4-M40.20
Herstellernummer
SVN4-M40.20
Hersteller
ABB
Außendurchmesser:
55 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
GUARNIZ. PIATTA M40 IP68 BL


