Startseite

ABB SPA - ABBSVN4-M16.50 Guarniz. piatta M16 IP68 BL - SVN4-M16.50

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBSVN4-M16.50 Guarniz. piatta M16 IP68 BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 22 mm

  • Innendurchmesser - 16 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 1.5 mm

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 16

Packung

  • 50 ST

EAN

7630030275005

Artikelnummer

ABBSVN4-M16.50

Herstellernummer

SVN4-M16.50

Hersteller

ABB

Außendurchmesser:

22 mm

Innendurchmesser:

16 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

1.5 mm

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

16

GUARNIZ. PIATTA M16 IP68 BL