ABB SPA - ABBSVN4-21.30 Guarniz. piatta PG21 IP68 BL - SVN4-21.30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 37 mm
Innendurchmesser - 28.3 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß PG - 21
Packung
30 ST
EAN
7630030275159
Artikelnummer
ABBSVN4-21.30
Herstellernummer
SVN4-21.30
Hersteller
ABB
Außendurchmesser:
37 mm
Innendurchmesser:
28.3 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
GUARNIZ. PIATTA PG21 IP68 BL


