Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBSL1400 STRUTT. DI FONDO 1400X600X195MM (HXLXP) - SL1400

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBSL1400 STRUTT. DI FONDO 1400X600X195MM (HXLXP)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Bodenaufstellung

  • Höhe - 1400 mm

  • Breite - 600 mm

  • Tiefe - 195 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646616029

Artikelnummer

ABBSL1400

Herstellernummer

SL1400

Hersteller

ABB

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Bodenaufstellung

Höhe:

1400 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

195 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Ausführung Deckel:

ohne

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP43

Mit Schloss:

ja

Nennstrom (In):

800 A

Anzahl der Module:

168

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

3

Einbautiefe:

195 mm

Innentiefe:

154 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Materialstärke Gehäuse:

1.2 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

1.5 mm

Schutzklasse:

I

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

1

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

Struttura da pavimento composta da fondo, tetto e base.