Startseite

ABB SPA - ABBSGB-36 Fasc. fiss. guaina DN36 acc.zinc.+EPDM

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBSGB-36 Fasc. fiss. guaina DN36 acc.zinc.+EPDM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 40...40 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 20 ST

EAN

7630030280047

Artikelnummer

ABBSGB-36

Herstellernummer

SGB-36

Hersteller

ABB

Geeignet für Rohrdurchmesser:

40...40 mm

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

nein

Farbe:

schwarz

FASC. FISS. GUAINA DN36 ACC.ZINC. EPDM