Startseite

ABB SPA - ABBSGB-21 Fasc. fiss. guaina DN23 acc.zinc.+EPDM

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBSGB-21 Fasc. fiss. guaina DN23 acc.zinc.+EPDM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 23...23 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 50 ST

EAN

7630030280153

Artikelnummer

ABBSGB-21

Herstellernummer

SGB-21

Hersteller

ABB

Geeignet für Rohrdurchmesser:

23...23 mm

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

nein

Farbe:

schwarz

FASC. FISS. GUAINA DN23 ACC.ZINC. EPDM