Startseite

ABB SPA - ABBSFH-23-0 Fascetta completa DN23 PA6 GR

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBSFH-23-0 Fascetta completa DN23 PA6 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schiene

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

EAN

7630030281341

Artikelnummer

ABBSFH-23-0

Herstellernummer

SFH-23-0

Hersteller

ABB

Geeignet für Rohrdurchmesser:

25...25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schiene

Geschlossen:

ja

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

FASCETTA COMPLETA DN23 PA6 GR