Startseite

ABB SPA - ABBSARC1MC10 S-ARC1 M C10 AFDD CON INT. MAGNET.10KA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542339717

Artikelnummer

ABBSARC1MC10

Herstellernummer

SARC1MC10

Hersteller

ABB

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung:

230 V

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:

-1 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Energiebegrenzungsklasse:

4

Frequenz:

0...0 Hz

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Einbautiefe:

69 mm

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Brandschutzschalter

Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:

0 A

Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:

230 V

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

Schutzart (IP):

IP2X

INTERRUTTORE SERIE S-ARC1 M C10 AFDD CON INT. MAGNET.10KA