Startseite

ABB SPA - ABBS531948 S201 NA K25 INTERRUTT.AUTOMATICO 6KA 1P+N

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBS531948 S201 NA K25 INTERRUTT.AUTOMATICO 6KA 1P+N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - K

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779531948

Artikelnummer

ABBS531948

Herstellernummer

S531948

Hersteller

ABB

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

K

Bemessungsstrom:

25 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

69 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Interruttori magnetotermici serie S 200 - caratteristica K. Potere d’interruzione: IEC/EN 60947-2: 10 kA. UL 1077: 6 kA. Caratteristica d’intervento K. Norme di riferimento: IEC/EN 60947-2, UL 1077. Poli: 1P+ N. Corrente nominale: 25 A. Campo d’intervento istantaneo: 10 ÷ 14 In. Tensione nominale: 1P: 230/400 V c.a.; 1P+N: 230 V c.a.; 2P, 3P, 4P: 400 V c.a. Utilizzabili in corrente continua 1P: ≤ 72 V; 2P, 4P: ≤ 125 V. Tensione minima di funzionamento: 12 V c.a./c.c. Tensione nominale secondo UL 1077: 480Y/277 V AC. Duplice segnalazione dello stato dell’interruttore assicurata da due dispositivi indipendenti: - Leva di manovra con indicazione 0 OFF / I ON- Indicatore direttamente dipendente dal contatto mobile che rispecchia fedelmente la posizione. dei contatti interni dell’interruttore: VERDE contatti aperti / ROSSO contatti chiusi. Collegamento tramite morsetti cilindrici bidirezionali con doppia sede. - Anteriore: cavo flessibile ≤ 25 mm²; cavo rigido ≤ 35 mm²; - Posteriore: barrette di collegamento ≤ 10 mm²; Compatibili con l‘intera gamma di ausiliari e accessori S 200.