ABB SPA - ABBQT0162000 SPEEL IP43-SPEEM IP55 P.CIECO+DIN200X600 - QT0162000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Breite - 600 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 25
Reihenabstand - 200 mm
Packung
1 ST
Produktserien
System Pro E Energy
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
5411815230080
Artikelnummer
ABBQT0162000
Herstellernummer
QT0162000
Hersteller
ABB
Höhe:
200 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Breite:
600 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
25
Reihenabstand:
200 mm
Tiefe:
155 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Bus-Schiene:
nein
SPEEL IP43-SPEEM IP55 P.CIECO DIN200X600


