Startseite

ABB SPA - ABBQDS263000 SPEEL IP43-SPEEM IP55 KIT DIN 2F 300X600 - QDS263000

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBQDS263000 SPEEL IP43-SPEEM IP55 KIT DIN 2F 300X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 300 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 2

  • Breite - 600 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 48

  • Reihenabstand - 150 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

5411815229732

Artikelnummer

ABBQDS263000

Herstellernummer

QDS263000

Hersteller

ABB

Höhe:

300 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

2

Breite:

600 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

48

Reihenabstand:

150 mm

Tiefe:

49 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Bus-Schiene:

nein

Modulo asolato per interruttori modulari per quadri di distribuzione ABB - serie/ modello ABBQDS263000 - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 KIT DIN 2F 300X600