ABB SPA - ABBQDS1B6300 SPEEL IP43-SPEEM IP55 KIT DIN XT1+RC3X6V - QDS1B6300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 300 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Breite - 600 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 24
Reihenabstand - 300 mm
Packung
1 ST
Produktserien
System Pro E Energy
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
5411815229800
Artikelnummer
ABBQDS1B6300
Herstellernummer
QDS1B6300
Hersteller
ABB
Höhe:
300 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Breite:
600 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
24
Reihenabstand:
300 mm
Tiefe:
49 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Bus-Schiene:
nein
Modulo asolato per interruttori modulari per quadri di distribuzione ABB - serie/ modello ABBQDS1B6300 - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 KIT DIN XT1 RC3X6V


