ABB SPA - ABBQCS161501 SPEEL IP43-SPEEM IP55 PAN.MOD.1F 150X600 - QCS161501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Höhe - 150 mm
Breite - 514 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
System Pro E Energy
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
5411815229855
Artikelnummer
ABBQCS161501
Herstellernummer
QCS161501
Hersteller
ABB
Anzahl der Reihen:
1
Höhe:
150 mm
Breite:
514 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Transparent:
nein
Scharnierend:
nein
Schutzart (IP):
IP2XC
Schnellschließend:
ja
Tiefe:
173 mm
SPEEL IP43-SPEEM IP55 PAN.MOD.1F 150X600




