Startseite

ABB SPA - ABBQCS141501 SPEEL IP43-SPEEM IP55 PAN.MOD.1F 150X400 - QCS141501

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBQCS141501 SPEEL IP43-SPEEM IP55 PAN.MOD.1F 150X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 298 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

5411815229824

Artikelnummer

ABBQCS141501

Herstellernummer

QCS141501

Hersteller

ABB

Anzahl der Reihen:

1

Höhe:

150 mm

Breite:

298 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Transparent:

nein

Scharnierend:

nein

Schutzart (IP):

IP2XC

Schnellschließend:

ja

Tiefe:

173 mm

Copertura per quadri di distribuzione ABB - serie/ modello ABBQCS141501 - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 PAN.MOD.1F 150X400