ABB SPA - ABBQCM981500 SPEEL IP43-SPEEM IP55 P.ST 96X96 150X800 - QCM981500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 150 mm
Breite - 730 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Transparent - nein
Packung
1 ST
Produktserien
System Pro E Energy
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
5411815231339
Artikelnummer
ABBQCM981500
Herstellernummer
QCM981500
Hersteller
ABB
Höhe:
150 mm
Breite:
730 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Transparent:
nein
Scharnierend:
nein
Schutzart (IP):
IP2XC
Schnellschließend:
ja
Tiefe:
173 mm
Copertura per quadri di distribuzione ABB - serie/ modello ABBQCM981500 - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 P.ST 96X96 150X800


