Startseite

ABB SPA - ABBQCM941500 SPEEL IP43-SPEEM IP55 P.ST 96X96 150X400 - QCM941500

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBQCM941500 SPEEL IP43-SPEEM IP55 P.ST 96X96 150X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 298 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Stahl

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

5411815231292

Artikelnummer

ABBQCM941500

Herstellernummer

QCM941500

Hersteller

ABB

Höhe:

150 mm

Breite:

298 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Transparent:

nein

Scharnierend:

nein

Schutzart (IP):

IP2XC

Schnellschließend:

ja

Tiefe:

173 mm

Copertura per quadri di distribuzione ABB - serie/ modello ABBQCM941500 - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 P.ST 96X96 150X400