ABB SPA - ABBQCC062501 SPEEL IP43-SPEEM IP55 PAN. CIECO 250X600 - QCC062501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 0
Höhe - 250 mm
Breite - 514 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
System Pro E Energy
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
5411815229480
Artikelnummer
ABBQCC062501
Herstellernummer
QCC062501
Hersteller
ABB
Anzahl der Reihen:
0
Höhe:
250 mm
Breite:
514 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Transparent:
nein
Scharnierend:
nein
Schutzart (IP):
IP2XC
Schnellschließend:
ja
Tiefe:
173 mm
Copertura per quadri di distribuzione ABB - serie/ modello ABBQCC062501 - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 PAN. CIECO 250X600


